Redukce tlaku ve filtru

Č. pol.: 9070-5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9070-5
EAN/GTIN 4000896153374
Číslo výrobcu 9070-5
Číslo L L60140 3004

Popis

Popis:

  • Skládá se z redukčního tlakového ventilu a manometru
  • Závit vzduchové přípojky 20,67 mm (12″)
  • Průtok vzduchu při 6,3 bar: 5000 Nl/min
  • Přípojka tlakoměru: 3,2 mm (18″)
  • Max. tlak: 16 bar (12″ a 38″) 12 bar (14″),
    Maximální pracovní tlak: 12 bar (12″ a 38″) 10 bar (14″)
  • Zobrazení tlaku: 0,5 – 12 barů
  • Stupeň filtrace: 10 µm
  • Objem náplně regulátoru tlaku: 50 ml
  • Hmotnost netto (kg): 0.89 kg
  • Teplotní rozsah: -10°C – 55°C