Réducteur de pression du filtre

Réf.: 9070-5
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
Référence article 9070-5
EAN / GTIN 4000896153374
Réf. fabricant 9070-5
Article hors catalogue L60140 3004
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Composé d'un réducteur de pression du filtre et d'un manomètre
  • Filetage du raccord d'air 20,67 mm (12″)
  • Passage d'air à 6,3 bar : 5000 Nl/min
  • Raccord du manomètre : 3,2 mm (18″)
  • Pression max. : 16 bar (12″ et 38″) 12 bar (14″),
    pression de service maximale : 12 bar (12″ et 38″) 10 bar (14″)
  • Affichage de la pression : 0,5 – 12 bar
  • Degré de filtre : 10 µm
  • Capacité du réducteur de pression du filtre : 50 ml
  • Poids net (kg): 0.89 kg
  • Champ de température: -10°C – 55°C