Uchwyt na puszki z aerozolem

Nr art.: 90432727
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor czarny
Możliwość użycia do Puszki
Liczba uchwytów 3
Materiał podstawy stal
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał stal
Długość 237 mm
Szerokość 81 mm
Wysokość 70 mm
Masa 0,566 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 90432727
EAN / GTIN 4018754338238
Numer producenta 90432727
Numer L L60300 11
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • mały uchwyt na 3 puszki z aerozolem

Cecha szcz.:

  • do nr.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX
  • Wysokość w mm (h): 70 mm
  • Długość w mm (L): 237 mm
  • Masa: 566 g
  • Waga w kg: 0 566 kg
  • Szerokość w mm (b): 81 mm