Spuitbus houder

Artikelnummer: 90432727
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
Artikelnummer 90432727
EAN/GTIN 4018754338238
Nummer fabrikant 90432727
L-nummer L60300 11

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kleine houder voor 3 spuitbussen
  • Accessoires voor alle modellen met roosters met vierkante gaten

Kenmerk:

  • voor nr.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX
  • Hoogte mm (h): 70 mm
  • Lengte [mm): 237 mm
  • Gewicht: 566 g
  • Gewicht kg: 0.566 kg
  • Breedte mm (b): 81 mm