Suport pentru spray

Cod articol.: 90432727
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea negru
Recomandat pentru Doze
Număr de suporturi 3
Materialul plăcii de bază oțel
Tip produs Ştreang
Material oțel
Lungime 237 mm
Lăţime 81 mm
Înălţime 70 mm
Greutate 0,566 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 90432727
EAN / GTIN 4018754338238
Număr producător 90432727
L-Număr L60300 11
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Description:

Caractéristiques:
  • petit support pour 3 bombes aérosols

Caractéristique(s):

  • pour: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX
  • Hauteur mm (h): 70 mm
  • Longueur mm (L): 237 mm
  • Poids: 566 g
  • Poids kg: 0 566 kg
  • Largeur mm (b): 81 mm