Pistolet do przedmuchiwania ∙ 300 mm ∙ Długość: 420 mm

Nr art.: 9040P-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gwint przyłączający BSP
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 10 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 290 l/min
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 84 dB
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość dyszy 300 mm
Średnica dyszy 8 mm
Materiał dyszy metal
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Min. temperatura zastosowania -10 °C
Maks. temperatura zastosowania 80 °C
Rozmiar 1/4 cal
Materiał przyłącza metal
Rodzaj produktu Pistolet wydmuchowy
Ciśnienie robocze maks. 16 bar
Długość całkowita 420 mm
Typ połączenia Szybkozłącze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9040P-2
EAN / GTIN 4000896209552
Numer producenta 9040P-2
Numer L L60140 4152
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Szybkie usuwanie wiórów lub innych ciał obcych, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach
  • Długa dysza
  • Rura prosta
  • ⌀ rury: 8 mm
  • Dmuchawka i wałek ze stali
  • Długość dmuchawki ~ 280 mm
  • 2003/10/CE, maks. 85 dB
  • OSHA 1910.95 (b) Maks. 90 dB przez 8 godzin
  • Zastosowanie przy maszynach, w warsztatach, podczas obróbki drewna, w warsztatach hobbystycznych
  • Uchwyt, spust i zawór wykonane z tworzywa sztucznego acetatowego
  • Uszczelki i o-ringi z nitrylu
  • Sprężyna z hartowanej stali sprężynowej
  • Przyłącze powietrza – wlot: Gwint wewnętrzny 12,91 mm (1/4″)
  • Wtyczka złącza: Średnica nominalna 7,2 (włącznie)
  • Średnica węża (zalecana): 10 mm
  • Ciśnienie robocze (bar): 6
  • Maks. Ciśnienie robocze [bar]: 16 bar
  • Wymiary / Długość: 420 mm
  • Waga netto (kg): 0,19 kg
  • Zakres temperatury: -10°C – 80°C
  • Poziom ciśnienia akustycznego (przy ciśnieniu roboczym): 84 dB(A) Lp A
  • Zapotrzebowanie na powietrze [l/min]: 290 l/min (4,8 l/s)