Pistolet de soufflage ∙ 300 mm ∙ 420 mm

Réf.: 9040P-2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Pistolet

Identification et classification

Référence article 9040P-2
EAN / GTIN 4000896209552
Réf. fabricant 9040P-2
Article hors catalogue L60140 4152
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Élimination rapide des copeaux ou d'autres corps étrangers notamment aux endroits difficilement accessibles
  • Buse longue
  • Tuyau droit
  • ⌀ du tube : 8 mm
  • Tube de soufflage et arbre en acier
  • Longueur du tube de soufflage ~ 280 mm
  • 2003/10/CE max 85 dB
  • OSHA 1910.95 (b) max 90 dB 8 h
  • Utilisation sur les machines, dans les ateliers, pour le travail du bois, dans les ateliers de bricolage
  • Poignée, levier de tirage et soupape en plastique acétate
  • Joints et joints toriques en nitrile
  • Ressort en acier à ressort trempé
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6
  • Pression de service max. [bar]: 16 bar
  • Dimensions / longueur : 420 mm
  • Poids net (kg): 0.19 kg
  • Champ de température: -10°C – 80°C
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 84 dB(A) Lp A
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 290 l/min (4.8 l/sec)