{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Rosca de conexión | BSP | |
| Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) | 10 mm | |
| Presión de trabajo máxima | 16 bar | |
| Demanda de aire máxima | 290 l/min | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 84 dB | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Longitud tobera | 300 mm | |
| Diámetro boquilla | 8 mm | |
| Material tobera | metal | |
| Material carcasa | plástico | |
| Temperatura de uso mín. | -10 °C | |
| Temperatura de uso máx. | 80 °C | |
| Tamaño | 1/4 pul | |
| Material conexión | metal | |
| Tipo de producto | Pistola de soplado | |
| Presión de funcionamiento máx. | 16 bar | |
| Longitud total | 420 mm | |
| Tipo de conexión | Acoplamiento rápido |
| Número de artículo | 9040P-2 | |
| EAN / GTIN | 4000896209552 | |
| Número del fabricante | 9040P-2 | |
| Número L | L60140 4152 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |