{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Priključni navoj | BSP | |
| Priporočena velikost cevi (notranji premer) | 10 mm | |
| Najvišji delovni tlak | 16 bar | |
| Največja poraba stisnjenega zraka | 290 l/min | |
| Delovni hrup | 84 dB | |
| Napajanje | na stisnjen zrak | |
| Dolžina šobe | 300 mm | |
| Premer šobe | 8 mm | |
| Material šobe | kovina | |
| Material ohišja | umetne mase | |
| Vhodna temperatura min. | -10 °C | |
| Vhodna temperatura maks. | 80 °C | |
| Velikost | 1/4 col | |
| Material priključka | kovina | |
| Vrsta izdelka | izpihovalna pištola | |
| Delovni tlak maks. | 16 bar | |
| Celotna dolžina | 420 mm | |
| Vrsta priključka | Hitra spojka | |
| Hrup pri izpihovanju | 84 |
| Številka izdelka | 9040P-2 | |
| EAN/GTIN | 4000896209552 | |
| Številka proizvajalca | 9040P-2 | |
| L-število | L60140 4152 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |