Pistola di soffiaggio ∙ 300 mm ∙ 420 mm

Codice art.: 9040P-2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Filettatura di raccordo BSP
Misura tubo flessibile consigliata (diametro interno) 10 mm
Pressione di lavoro max. 16 bar
Fabbisogno massimo d’aria 290 l/min
Rumorosità 84 dB
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Lunghezza ugello 300 mm
Diametro dell´ugello 8 mm
Materiale ugello metallo
Materiale corpo plastica
Temperatura di applicazione min. -10 °C
Temperatura di applicazione max. 80 °C
Dimensione 1/4 pollici
Materiale attacco metallo
Tipo di prodotto Pistola ad aria compressa
Pressione di esercizio max. 16 bar
Lunghezza complessiva 420 mm
Tipo di collegamento Accoppiamento rapido
Rumore di soffiaggio 84

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9040P-2
EAN / GTIN 4000896209552
Codice del produttore 9040P-2
Numero-L L60140 4152
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Rimozione veloce di trucioli o altri corpi estranei, soprattutto nei punti difficilmente accessibili
  • Ugello lungo
  • Tubo dritto
  • Tubo ⌀: 8 mm
  • Tubo di soffiaggio e albero di acciaio
  • Lungezza tubo di soffiaggio ~ 280 mm
  • 2003/10/CE Max 85 dB
  • OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr
  • Per l'utilizzo su macchine, in officine, per la lavorazione del legno, per le sale hobby
  • Impugnatura, grilletto e valvola in acetato
  • Guarnizioni e O-Ring di nitrile
  • Molla in acciaio temprato
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6
  • Pressione di esercizio massima [bar]: 16 bar
  • Dimensioni / Lunghezza: 420 mm
  • Peso netto (kg): 0.19 kg
  • Range di temperatura: -10°C – 80°C
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 84 dB(A) Lp A
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 290 l/min (4.8 l/sec)