Wąż pneumatyczny ∙ 10 m ∙ 10 mm ⌀ wewn. ∙ 10 m

Nr art.: 9040N-1010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9040N-1010
EAN / GTIN 4000896263684
Numer producenta 9040N-1010
Numer L L60330 103635
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Urządzenia pneumatyczne w przemyśle, warsztacie lub podczas prac domowych

  • Ochrona przed zgięciem z obu stron
  • Szeroki zakres temperatur
  • Zgodne z normo DIN EN ISO 5774
  • Wąż pneumatyczny z szybkozłączką i złączką
  • Wtłoczona tuleja złącza / wtyk złącza
  • ciśnienie rozrywające: 60 bar
  • Wąż pneumatyczny z polimeru hybrydowego PVC-NBR
  • Zapobieganie ryzyku wypadków dzięki dobrej widoczności dzięki odzieży HAZET w kolorze jasnoniebieskim
  • Przyłącze powietrza – wlot: Wtyk złącza 7,2 mm typu 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
  • Przyłącze powietrza – wylot: Tuleja sprzęgająca 7,2 mm, typ 1
  • długość węża: 10 m
  • Maks. Ciśnienie robocze [bar]: 20 bar