Hadice na stlačený vzduch 10 m, 10 mm ⌀ 10 m

Artiklové číslo: 9040N-1010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9040N-1010
EAN / GTIN 4000896263684
Číslo výrobce 9040N-1010
L-číslo L60330 103635
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Nářadí na stlačený vzduch v průmyslu, dílnách nebo pro kutily.

  • Oboustranná ochrana proti ohybu
  • Široký teplotní rozsah
  • V souladu s normou DIN EN ISO 5774
  • Hadice na stlačený vzduch s rychlospojkou a připojovací vsuvkou
  • Lisovaná spojovací zásuvka / spojovací zátka
  • Tlak při roztržení: 60 bar
  • Hybridní polymerní hadice na stlačený vzduch PVC-NBR
  • Zamezení nebezpečí úrazu díky nápadné viditelnosti ve světle modré barvě HAZET
  • Vstup pro připojení vzduchu: Spojovací zátka 7,2 mm typ 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
  • Výstup pro připojení vzduchu: Spojovací zásuvka 7,2 mm typ 1
  • Délka hadice: 10 m
  • Max. Provozní tlak [bar]: 20 bar