• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftschlauch 10 m, 10 mm ⌀ 10 m

Artikel-Nr.: 9040N-1010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 9040N-1010
EAN / GTIN 4000896263684
Herstellernummer 9040N-1010
L-Nummer L60330 103635
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Druckluftgeräte in Industrie, Werkstatt oder beim Heimwerken

  • Beidseitiger Knickschutz
  • Großer Temperaturbereich
  • Entspricht DIN EN ISO 5774
  • Druckluftschlauch mit Schnellkupplung und Anschlussnippel
  • Verpresste Kupplungsbuchse / Kupplungsstecker
  • Berstdruck: 60 bar
  • PVC-NBR Hybridpolymer Druckluftschlauch
  • Vermeidung von Unfallgefahren durch auffällige Sichtbarkeit in HAZET Hellblau
  • Luftanschluss Einlass: Kupplungsstecker 7,2 mm Typ 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
  • Luftanschluss Auslass: Kupplungsbuchse 7,2 mm Typ 1
  • Schlauchlänge: 10 m
  • Max. Betriebsdruck [bar]: 20 bar