• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tubo flessibile aria compressa 10 m, 10 mm ⌀ 10 m

Codice art.: 9040N-1010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 9040N-1010
EAN / GTIN 4000896263684
Codice del produttore 9040N-1010
Numero-L L60330 103635
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Apparecchi ad aria compressa in ambito industriale, in officina o per il fai da te

  • Protezione antipiega su entrambi i lati
  • Ampio intervallo di temperatura
  • Conforme alla norma DIN EN ISO 5774
  • Tubo flessibile per aria compressa con attacco rapido e nipplo di collegamento
  • Presa di accoppiamento pressata / spina di accoppiamento
  • Pressione di scoppio: 60 bar
  • Tubo flessibile per aria compressa in polimero ibrido PVC-NBR
  • Prevenzione dei rischi di incidenti grazie alla visibilità accattivante in HAZET Blu chiaro
  • Attacco aria Ingresso: Spina di accoppiamento 7,2 mm tipo 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
  • Uscita collegamento aria: Presa di accoppiamento 7,2 mm tipo 1
  • Lunghezza tubo: 10 m
  • Max. Pressione di esercizio [bar]: 20 bar