Manguera de aire comprimido 10 m, 10 mm ⌀ 10 m

N.º do artigo: 9040N-1010
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 9040N-1010
EAN/GTIN 4000896263684
Número do fabricante 9040N-1010
Número L L60330 103635
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Aparatos de aire comprimido en la industria, el taller o el bricolaje

  • Protección contra dobleces en ambos lados
  • Amplio rango de temperatura
  • Conforme a DIN EN ISO 5774
  • Manguera de aire comprimido con acoplamiento rápido y boquilla de conexión
  • Conector hembra/macho de acoplamiento prensado
  • Presión de rotura: 60 bar
  • Manguera de aire comprimido de polímero híbrido PVC-NBR
  • Evitar riesgos de accidente gracias a una visibilidad llamativa en HAZET Azul claro
  • Conexión de aire Entrada: Conector de acoplamiento 7,2 mm Tipo 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
  • Conexión de aire Salida: Toma de acoplamiento 7,2 mm Tipo 1
  • Longitud de manguera: 10 m
  • Potencia máx. Presión de funcionamiento [bar]: 20 bar