Szlifierka kątowa z długim ramieniem ∙ Długość: 371 mm

Nr art.: 9033P-8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9033P-8
EAN / GTIN 4000896190515
Numer producenta 9033P-8
Numer L L60140 3674
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Do trudno dostępnych miejsc, do cięcia blachy i stali
  • Wyjątkowo płaska konstrukcja głowicy szlifierskiej – zaledwie 46 mm
  • Szczególnie nadaje się do stosowania w ciasnych przestrzeniach, np. do odcinania zacisków na rurze wydechowej w stanie zamontowanym
  • O niskim poziomie drgań
  • Szybka regulacja osłony bez użycia narzędzi
  • Przycisk blokujący napęd (blokada wrzeciona) ułatwiający wymianę tarczy
  • Średnica mocowania tarczy: 10 mm (3⁄8″)
  • W zestawie 1 ściernica do przecinania o wymiarach 100 x 0,8 x 9,53 mm
  • Przyłącze powietrza – wlot: Gwint wewnętrzny 12,91 mm (1/4″)
  • Wtyczka złącza: Średnica nominalna 7,2 (włącznie)
  • Średnica węża (zalecana): 10 mm
  • Ciśnienie robocze (bar): 6,3
  • Poziom mocy akustycznej (przy ciśnieniu roboczym): 100.5 dB(A) LP w
  • Przyspieszenie drgań: 3,65 m/s2
  • Moc w watach: 700 watów
  • Uchwyt z izolacją termiczną
  • Wymiary / Długość: 371 mm
  • Waga netto (kg): 1,7 kg
  • Poziom ciśnienia akustycznego (przy ciśnieniu roboczym): 89,5 dB(A) Lp A
  • obroty na minutę: 14000
  • Zapotrzebowanie na powietrze [l/min]: 113 l/min (1,9 l/s)