• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenschleifer ∙ Länge: 371 mm

Artikel-Nr.: 9033P-8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9033P-8
EAN / GTIN 4000896190515
Herstellernummer 9033P-8
L-Nummer L60140 3674
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Für unzugängliche Stellen, zum Trennen von Blech und Stahl
  • Extra flacher Aufbau des Schleifkopfes – nur 46 mm
  • Besonders geeignet für den Einsatz in beengten Umgebungen, z.B. zum Trennen von Schellen am Auspuffrohr im eingebautem Zustand
  • Vibrationsarm
  • Werkzeuglose Schnellverstellung der Schutzhaube
  • Knopf zum Blockieren des Abtriebs (Spindelarretierung) für einfachen Scheibenwechsel
  • Durchmesser der Scheibenaufnahme: 10 mm (3⁄8″)
  • Inklusive 1 Trennscheibe 100 x 0,8 x 9,53 mm
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 100.5 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 3.65 m/s2
  • Leistung Watt: 700 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 371 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.7 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 89.5 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 14000
  • Luftbedarf [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)