Úhlová bruska

Artiklové číslo: 9033P-8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9033P-8
EAN / GTIN 4000896190515
Číslo výrobce 9033P-8
L-číslo L60140 3674
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Pro nepřístupná místa, pro oddělení plechu a oceli
  • Velmi plochá konstrukce brusné hlavy – jen 46 mm
  • Zvlášť vhodná pro použití ve zúžených prostorech, např. k řezání svorek na trubce výfuku v zamontovaném stavu
  • Nízké vibrace
  • Rychlé nastavení krytu bez použití nářadí
  • Knoflík k zablokování pohonu (aretace vřetene) pro jednoduchou výměnu kotouče
  • Průměr upínadla kotoučů: 10 mm (3⁄8″)
  • Včetně 1 oddělovacího kotouče 100 x 0,8 x 9,53 mm
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 100.5 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 3.65 m/s2
  • Výkon W: 700 Watt
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Rozměry / délka: 371 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.7 kg
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 89.5 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 14000
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)