Polizor unghiular

Cod articol.: 9033P-8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 9033P-8
EAN / GTIN 4000896190515
Număr producător 9033P-8
L-Număr L60140 3674
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Pentru tăierea tablei și a oțelului în locuri greu accesibile
  • Construcție extra plată a capului de polizare – numai 46 mm
  • Adecvat în special pentru utilizarea in spații restrânse, de ex. pentru tăierea colierelor țevii de eșapament în stare montată
  • Vibrații reduse
  • Poziționare rapidă a șurubului de reglare
  • Buton pentru blocarea rotirii (opritor arbore) pentru schimbarea facilă a discurilor
  • Diametru ax disc: 10 mm (3⁄8″)
  • Inclusiv 1 disc de tăiere 100 x 0,8 x 9,53 mm
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Diametru furtun (recomandat): 10 mm
  • Presiune de lucru (bar): 6.3
  • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 100.5 db(A) Lp W
  • Vibrații la accelerare: 3.65 m/s2
  • Putere Watt: 700 Watt
  • Mâner izolat termic la rece
  • Dimensiuni / lungime: 371 mm
  • Greutate netă (kg): 1.7 kg
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 89.5 dB(A) Lp A
  • Rotaţii/minut: 14000
  • Necesarul de aer [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)