Wkrętarka udarowa ∙ Zabierak kwadratowy masywny 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Długość: 280 mm ∙ Wysokowydajny, kołkowy mechanizm udarowy

Nr art.: 9022SR-1
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9022SR-1
EAN / GTIN 4000896170593
Numer producenta 9022SR-1
Numer L L60140 3207
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • High occupational safety thanks to reaction-free striking mechanism
  • Low-impact
  • High torque values – approx. 30% more than standard products
  • Rotation speed – approx. 3 x higher than standard products
  • Suitable for manual retightening with torque values → 270 Nm (competing products with only approx. 250 Nm)
  • Powerful pin clutch mechanism
  • Air connection inlet: Inside thread 12.91 mm (1/4″)
  • Coupler plug: Nominal size 7.2 (included)
  • Hose diameter (recommended): 10 mm
  • Working pressure (bar): 6.3
  • Sound power level: 98 db(A) Lp W
  • Vibration acceleration: 4.53 m/s2
  • Forward and reverse: single-stage (right/left)
  • Cold insulated handle
  • Output: Square, solid 12.5 mm (1/2 inch)
  • Dimensions / length: 280 mm
  • Net weight: 1.28 kg
  • Tightening torque max.: 102 Nm
  • Sound pressure level: 91 dB(A) Lp A
  • Revolutions per minute: 400
  • Air requirement: 113 l/min (1.9 l/sec)