Carraca neumática de impacto ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 280 mm ∙ Mecanismo percutor de púas y alto rendimiento

Número de artículo: 9022SR-1
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
Tipo de producto Atornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo 9022SR-1
EAN / GTIN 4000896170593
Número del fabricante 9022SR-1
Número L L60140 3207
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Mayor seguridad en el trabajo gracias a la ausencia de reacción del mecanismo percutor
  • No es traumático para las articulaciones
  • Par de apriete elevado – aprox. 30 % mayor que los aparatos estándar
  • Velocidad de giro – aprox. 3 veces más elevada que los aparatos estándar
  • Adecuado para apriete manual con pares de apriete → 270 Nm (competencia solo aprox. 250 Nm)
  • Mecanismo percutor de púas y alto rendimiento
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 98 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 4.53 m/s2
  • Giro a la derecha/izquierda: con un nivel (derecha/izquierda)
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 280 mm
  • Peso neto (kg): 1.28 kg
  • Par de apriete máximo: 102 Nm
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 91 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 400
  • Consumo de aire [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)

Descargas y documentos

Productos adecuados