• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Avvitatore a cricchetto ad impulso ∙ Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ 280 mm ∙ Pin-clutch ad alte prestazioni

Codice art.: 9022SR-1
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Avvitatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9022SR-1
EAN / GTIN 4000896170593
Codice del produttore 9022SR-1
Numero-L L60140 3207
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Elevata sicurezza sul lavoro grazie alla massa battente senza reazioni
  • Delicato sulle articolazioni
  • Coppia elevata – circa il 30% in più rispetto agli apparecchi standard
  • Velocità – circa 3 volte superiore agli apparecchi standard
  • Adatto per il serraggio manuale con coppie → 270 Nm (concorrenza solo circa 250 Nm)
  • Pin-clutch ad alte prestazioni
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 98 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 4.53 m/s2
  • Rotazione destrorsa e sinistrorsa: a uno stadio (in senso orario/antiorario)
  • Impugnatura con isolamento dal freddo
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 280 mm
  • Peso netto (kg): 1.28 kg
  • Coppia di serraggio massima: 102 Nm
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 91 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 400
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)

Prodotti correlati