Udarna ročica

Št. art.: 9022SR-1
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
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9022SR-1
EAN/GTIN 4000896170593
Številka proizvajalca 9022SR-1
L-število L60140 3207
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Visoka varnost pri delu zaradi mehanizma za udarce brez odziva
  • Nežno na sklepih
  • Visok navor – približno 30 % nad standardno opremo
  • Hitrost - približno 3-krat višja od standardne opreme
  • Primeren za ročno uvleko z navori → 270 Nm (samo pri konkurenci približno 250 Nm)
  • Visoko zmogljiv zatič udarni mehanizem
  • Vhod zračne povezave: Natični navoj 12,91 mm (1/4″)
  • Spojni vtič: Nazivni premer 7,2 (vključen)
  • Premer cevi (priporočen): 10 mm
  • Delovni tlak (bar): 6,3
  • Raven zvočne moči (pri delovnem tlaku): 98 dB(A) LP W.
  • Pospešek tresljajev: 4,53 m/s2
  • Vrtenje v desno/levo: Enostopenjsko (desno/levo)
  • Hladno izolacijska ročica
  • Izhod: Kvadratna trdna 12,5 mm (1/2 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 280 mm
  • Neto teža (kg): 1,28 kg
  • Največji zatezni moment: 102 Nm
  • Raven zvočnega tlaka (pri delovnem tlaku): 91 dB(A) LP A.
  • Vrtljaji/minuto: 400
  • Potreba po zraku [l/min]: 113 l/min (1,9 l/s)