Listwa mocująca ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Długość: 430 mm

Nr art.: 900HL
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
Długość 430 mm
Produktart uchwyt zaciskowy, Typ 7

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 900HL
EAN / GTIN 4000896043842
Numer producenta 900HL
Numer L L60140 152
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Easy installation: 2 bore holes, e.g. for wall fixation
  • Holding clamps adapted to the drive size
  • Clear arrangement - sockets are always ready to hand
  • Made of metal
  • Empty, with 16 holding clamps suitable for sockets of 900 series
  • Drive: Square, hollow 12.5 mm (1/2 inch)
  • Dimensions / length: 430 mm
  • Net weight: 0.1 kg
  • For manual operation