Supporto portabussole ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ 430 mm

Codice art.: 900HL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Lunghezza 430 mm
Produktart Staffa di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 900HL
EAN / GTIN 4000896043842
Codice del produttore 900HL
Numero-L L60140 152
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Montaggio facile: 2 fori ad es. per fissaggio a parete
  • Con molle adatte per i diversi attacchi
  • Ottima visibilità mediante ordinamento degli utensili sempre a portata di mano
  • In metallo
  • Vuoto, con 16 supporti per equipaggiare con inserti chiave a bussola 900
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 430 mm
  • Peso netto (kg): 0.1 kg
  • Per utilizzo manuale