Râtelier ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 430 mm

Réf.: 900HL
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
Longueur 430 mm
Produktart Barre de serrage

Identification et classification

Référence article 900HL
EAN / GTIN 4000896043842
Réf. fabricant 900HL
Article hors catalogue L60140 152
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Montage facile : 2 perçages pour fixation murale
  • Avec étriers de retenue correspondant à la taille d'entraînement
  • Rangement clair à portée de la main
  • En métal
  • Vide, avec 16 étriers de retenue pour garniture avec des douilles 900
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 430 mm
  • Poids net (kg): 0.1 kg
  • Utilisation manuelle