Nástrčná lišta

Artiklové číslo: 900HL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka 430 mm
Produktart Svorkovnice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 900HL
EAN / GTIN 4000896043842
Číslo výrobce 900HL
L-číslo L60140 152
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Jednoduchá montáž: 2 otvory např. pro upevnění na zeď
  • Velikost svorek přizpůsobená velikosti pohonu
  • Přehledné díky pohotovému přiřazení
  • Z kovu
  • Prázdné, se 16 svorkami k osazení nástrčnými hlavicemi 900
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 430 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.1 kg
  • Pro ruční manipulaci