Złączka (bezpieczna) sprężonego powietrza

Nr art.: 9000-061
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 5018
Odcień, Turkusowy Turkusowy niebieski
Oznaczenie producenta Sicherheits Kupplung
Kolor srebrna; Turkusowy
Ciśnienie robocze maks. 20 bar
Średnica d2 25 mm
Rozmiar, Gwint wewnętrzny 3/8 cal
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Gwint wewnętrzny
Min. zakres temperatury -15 °C
Maks. zakres temperatury 80 °C
Materiał mosiądz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9000-061
EAN / GTIN 4000896195299
Numer producenta 9000-061
Numer L L60140 4183
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • For all air inlet nipples
  • Inside thread 16.41 mm / 3/8
  • Safe disconnection of the connection (unwanted disconnection is excluded)
  • No risk of injury from hose impact
  • Safety coupling depressurizes the connection before decoupling
  • Working range: 0 – 20 bar
  • One-hand operation
  • Little effort during coupling and decoupling
  • Omission of loud popping during coupling process
  • Easy operation, even with gloves
  • Brass, nickel-plated
  • Air connection outlet: Coupler bushing for type 1, 2, 3, 4
  • Surface: nickel-plated
  • Net weight: 0.12 kg
  • Temperature range: -15°C – 80°C