{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5018 | |
| Barevný odstín, Tyrkysová | Tyrkysová modrá | |
| Označení výrobce | Sicherheits Kupplung | |
| Barva | stříbrná; Tyrkysová | |
| Provozní tlak max | 20 bar | |
| Průměr d2 | 25 mm | |
| Velikost, Vnitřní závit | 3/8 palec | |
| Druh produktu | Spojka | |
| Typ připojení | Vnitřní závit | |
| Rozsah teplot min. | -15 °C | |
| Rozsah teplot max. | 80 °C | |
| Materiál | mosaz |
| Katalogové číslo | 9000-061 | |
| EAN / GTIN | 4000896195299 | |
| Číslo výrobce | 9000-061 | |
| L-číslo | L60140 4183 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |