Cuplaj de siguranță

Cod articol.: 9000-061
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
RAL nuanță RAL 5018
Nuanță, turcoaz Albastru turcoaz
Denumirea producătorului Sicherheits Kupplung
Culoarea argintiu; Turcoaz
Presiune de funcționare max. 20 bar
Diametru d2 25 mm
Mărimi d1, Filet interior 3/8 inch
Tip produs Cuplaj
Tipul conexiunii Filet interior
Interval de temperatură min. -15 °C
Interval de temperatură max. 80 °C
Material alamă

Identificare și clasificare

Cod articol 9000-061
EAN / GTIN 4000896195299
Număr producător 9000-061
L-Număr L60140 4183
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru toate niplurile racordului pentru aer
  • Filet interior 16,41 mm / 38
  • Separare în siguranţă a conexiunii (este exclusă separarea nedorită)
  • Nu există pericol de rănire din cauza reculului furtunului
  • Cupla de siguranţă scoate de sub presiune conexiunea înaintea decuplării
  • Domeniul de lucru: 0 – 20 bar
  • Operare cu o singură mână
  • Efort minim la cuplare și decuplare
  • Fără pocnituri puternice la procesul de cuplare
  • Acționare facilă, chiar și cu mănuși
  • Alamă, nichelată
  • Racord de aer de evacuare: Bucșă de cuplare pentru tipul 1, 2, 3, 4
  • Suprafaţă: nichelat
  • Greutate netă (kg): 0.12 kg
  • Interval de temperatură: -15°C – 80°C