Acoplamiento de seguridad

Número de artículo: 9000-061
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color RAL RAL 5018
Color, turquesa Azul turquesa
Denominación del fabricante Sicherheits Kupplung
Color plateado; Color turquesa
Presión de funcionamiento máx. 20 bar
Diámetro d2 25 mm
Tamaño, Rosca interior 3/8 pul
Tipo de producto Acoplamiento
Tipo de conexión Rosca interior
Rango de temperatura mín. -15 °C
Rango de temperatura máx. 80 °C
Material latón

Identificación y clasificación

Número de artículo 9000-061
EAN / GTIN 4000896195299
Número del fabricante 9000-061
Número L L60140 4183
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Para todas las boquillas de entrada de aire
  • Rosca interior 16,41 mm / 38
  • Desconexión segura de la conexión (queda descartada una desconexión no intencionada)
  • Sin peligro de lesiones debido a golpes causados por el tubo flexible
  • El acoplamiento de seguridad despresuriza la conexión antes de desacoplar
  • Campo de trabajo: 0 – 20 bar
  • Manejo con una sola mano
  • Escaso requerimiento de fuerza para acoplar y desacoplar
  • El proceso de acoplamiento no produce ruidos fuertes
  • Manejo sencillo incluso con guantes
  • Latón niquelado
  • Salida de conexión de aire: Casquillo de acoplamiento para tipo 1, 2, 3, 4
  • Superficie: niquelada
  • Peso neto (kg): 0.12 kg
  • Rango de temperatura: -15°C – 80°C