{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 220 V; 240 V | |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz; 60 Hz | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Materiał pojemnika | stal stopowa | |
| Średnica nominalna przyłącza | 50 mm | |
| Liczba turbin | 2 | |
| Rodzaj produktu | Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro | |
| Cechy szczególne | Pojemnik przechylany; Do przenoszenia | |
| Masa całkowita | 180 kg |
| Numer artykułu | 9.989-402.0 | |
| EAN / GTIN | 4054278695150 | |
| Numer producenta | 9.989-402.0 | |
| Numer L | L00950 240819 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |