Aspirador industrial IVR-L 400/24-2 TC

Número de artículo: 9.989-402.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tensión nominal 220 V; 240 V
Frecuencia de red 50 Hz; 60 Hz
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Material envase acero fino
Diámetro nominal conexión 50 mm
Número de turbinas 2
Tipo de producto Aspirador en seco / en húmedo
Particularidad Recipiente basculante; Portátil
Peso total 180 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 9.989-402.0
EAN / GTIN 4054278695150
Número del fabricante 9.989-402.0
Número L L00950 240819
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

El objetivo principal de la unidad móvil de succión de líquidos y virutas IVR-L 400/24-2 TC es aspirar grandes cantidades de virutas gruesas, lodos, aceites y emulsiones de refrigeración. 2 turbinas de derivación y el filtro de bolsillo duradero y lavable garantizan una potencia de succión alta y constante sin pérdida de efecto de filtro. Con un potencia absorbida de 2,4 kW, la aspiradora móvil y alimentada por CA impresiona por su diseño robusto, compacto y fácil de usar, que permite incluso las aplicaciones más duras en el entorno industrial. La unidad de accionamiento con aislamiento acústico y un silenciador de soplo aseguran un bajo ruido de funcionamiento. El contenedor con un volumen de 400 litros se vaciará suavemente mediante un chasis basculante con un mecanismo rodante o, si es necesario, mediante un elevador. Los líquidos se pueden drenar fácilmente aflojando la manguera de drenaje con el indicador de nivel.

Característica:

  • Diámetro nominal del conector: DN 50
  • potencia absorbida: 2,4kW
  • Tipo de grabación: Eléctrico
  • Contenido del contenedor: 400 l
  • peso (con accesorios): 187,2 kg
  • peso incluyendo embalaje: 203,2 kg
  • peso sin accesorios: 180 kg
  • volumen de aire: 148 / 532 l/s / m³/h.
  • Tipo actual: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacío: 230 / 23 mbar / kPa
  • Diámetro nominal del accesorio: DN 50 / DN 40

Ventaja:

Chasis basculante ergonómico con mecanismo de desenrollamiento:
  • Sistema sofisticado para un vaciado seguro, manual y de ahorro de energía.
  • El sistema de bastidor permite el vaciado ergonómico de la inclinación mediante un mecanismo de rodadura.
Indicador de nivel óptico:
  • Manguera transparente para controlar la cantidad de fluido absorbido.
Equipado con 2 motores de soplador muy silenciosos:
  • Para una potente potencia de succión y un rendimiento de limpieza óptimo.
  • Sopladores conmutables por separado para la potencia de succión individual según sea necesario.
Característica clave:
  • Basculante
Chasis basculante ergonómico con mecanismo de desenrollamiento:
  • Vaciado rápido y conveniente de los grandes contenedores de 400 L por inclinación.
Opción conveniente y de ahorro de tiempo para vaciar usando un camión elevador:
  • Los estantes de carretillas elevadoras soldadas permiten un agarre y transporte seguros.
  • La manguera también se utiliza para el drenaje fácil.
  • El cabezal de accionamiento muy silencioso asegura un soplado uniforme fuera del aire de refrigeración.
Equipado con un filtro de superficie compacto del clase de polvo L:
  • Evita de forma fiable la entrada de partículas gruesas en las turbinas de succión.
  • Chasis basculante
  • Indicador de nivel óptico

Contenido:

Vaciado de contenedores: Chasis basculante