Popis:
Hlavním účelem mobilní odsávací jednotky IVR-L 400/24-2 TC je vysávat velmi velké množství hrubých třísek, kalů, olejů a chladicích emulzí. 2 obtokových turbín a odolný omyvatelný kapesní filtr zaručují vysoký a konstantní sací výkon bez ztráty filtračního efektu. S motorem příkon o výkonu 2,4 kW přesvědčí vysavač s pohonem na střídavý proud svým robustním, kompaktním a servisními konstrukcemi, které umožňují i ty nejnáročnější aplikace v průmyslovém prostředí. Zvukově izolovaná pohonná jednotka a tlumič výfuku zajišťují nízkou provozní hlučnost. Kontejner o objemu 400 litrů se šetrně vyprázdní pomocí sklápěcího podvozku s valivým mechanismem nebo v případě potřeby pomocí vysokozdvižného vozíku. Kapaliny lze snadno vypustit uvolněním vypouštěcí hadice pomocí ukazatele hladiny.
Charakteristika:
- Jmenovitý průměr konektoru: DN 50
- příkon: 2,4kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 400 l
- hmotnost (s příslušenstvím): 187,2 kg
- hmotnost včetně balení: 203,2 kg
- hmotnost bez příslušenství: 180 kg
- množství vzduchu: 148 / 532 l /s / m³/h.
- Aktuální typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Podtlak: 230 / 23 mbar / kPa
- Jmenovitý průměr příslušenství: DN 50 / DN 40
Výhoda:
Ergonomický naklápěcí podvozek s odvalovacím mechanismem:- Sofistikovaný systém pro bezpečné, manuální, energeticky úsporné vyprazdňování.
- Systém rámu umožňuje ergonomické vyprazdňování naklápění pomocí valivého mechanismu.
Optický ukazatel hladiny:- Průhledná hadice pro kontrolu množství absorbované kapaliny.
Vybaven 2 velmi tichými motory ventilátoru:- Pro vysoký sací výkon a optimální čisticí výkon.
- Samostatně přepínatelné dmychadla pro individuální sací výkon podle potřeby.
Hlavní funkce:- Rychlé a pohodlné vyprazdňování velkých kontejnerů o objemu 400 l nakláněním.
Pohodlná a časově úsporná možnost vyprazdňování pomocí vysokozdvižného vozíku:- Svařované police vysokozdvižných vozíků umožňují bezpečné uchopení a přepravu.
- Hadice se také používá pro snadné vypouštění.
- Velmi tichá hlava pohonu zajišťuje rovnoměrné vyfukování z chladicího vzduchu.
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem třída prachu L:- Spolehlivě zabraňuje vniknutí hrubých částic do sacích turbín.
- Naklápěcí podvozek
- Optický ukazatel hladiny
Obsah:
Vyprázdnění nádoby: Naklápěcí podvozek