• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger IVR-L 400/24-2 Tc

Artikel-Nr.: 9.989-402.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 220 V; 240 V
Netzfrequenz 50 Hz; 60 Hz
Energieversorgung Netzbetrieben
Material Behälter Edelstahl
Nennweite Anschluss 50 mm
Anzahl Turbinen 2
Produktart Nass- /Trockensauger
Besonderheit Behälter kippbar; Tragbar
Gewicht gesamt 180 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9.989-402.0
EAN / GTIN 4054278695150
Herstellernummer 9.989-402.0
L-Nummer L00950 240819
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Saugen sehr großer Mengen grober Späne, Schlamm, Ölen und Kühlemulsionen ist der Haupteinsatzzweck des mobilen Flüssigkeits- und Spänesaugers IVR-L 400/24-2 Tc. Dabei garantieren 2 Bypassturbinen und der langlebige, waschbare Taschenfilter eine hohe und auch konstante Saugleistung ohne Abfall der Filterwirkung. Mit einer Aufnahmeleistung von 2,4 kW überzeugt der wechselstrombetriebene und mobile Sauger mit seiner robusten, kompakten und servicefreundlichen Bauweise, die auch härteste Einsätze im industriellen Umfeld erlaubt. Dabei gewährleisten die schallgedämmte Antriebseinheit und ein Ausblasschalldämpfer ein geringes Betriebsgeräusch. Der Behälter mit 400 Liter Volumen wird kraftschonend mittels Kippfahrgestell mit Abrollmechanismus oder bei Bedarf unter Zuhilfenahme eines Hubstaplers entleert. Flüssigkeiten können simpel über das Lösen des Ablassschlauchs mit Füllstandsanzeige abgelassen werden.

Merkmal:

  • Anschlussnennweite: DN 50
  • Aufnahmeleistung: 2.4 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 400 l
  • Gewicht (mit Zubehör): 187.2 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 203.2 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 180 kg
  • Luftmenge: 148 / 532 l/s / m³/h
  • Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 230 / 23 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40

Vorteil:

Ergonomisches Kippfahrgestell mit Abrollmechanismus:
  • Durchdachtes System zur sicheren, manuellen, kraftschonenden Entleerung.
  • Rahmensystem ermöglicht ergonomische Kippentleerung mittels Abrollmechanismus.
Optische Füllstandsanzeige:
  • Transparenter Schlauch zur Kontrolle der aufgenommenen Flüssigkeitsmenge.
Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren:
  • Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
  • Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
Hauptmerkmal:
  • Kippfahrgestell
  • Schnelles und bequemes Entleeren der großen 400-l-Behälter durch Kippen.
Komfortable und zeitsparende Möglichkeit zur Entleerung mittels Hubstapler:
  • Eingeschweißte Staplereinschübe erlauben das sichere Greifen und Transportieren.
  • Der Schlauch dient zudem zur einfachen Entleerung.
  • Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.
Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L:
  • Verhindert zuverlässig das Eindringen von Grobpartikeln in die Saugturbinen.
  • Optische Füllstandsanzeige

Inhalt:

Behälterentleerung: Kippfahrgestell

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb