• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Cargo trousers uvex suXXeed Blue/Midnight blue 32

Nr art.: 8966846
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
Numer artykułu 8966846
EAN / GTIN 4031101662510
Numer producenta 8966846
Numer L L01660 109535
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex suXXeed collection really gets to the heart of the matter: Sophisticated functionality, sporty design, exciting colour contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. This consistency is just as popular with women as it is with men. And it proves its worth in industry and trade as well as in leisure time. uvex suXXeed casually follows every use and every movement. The men’s trousers are now available in either slim or regular fit. A perfect fit - that’s what it’s all about. It is an indispensable part of the success concept. Fit without compromise. Suitable for leisure time.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Spodnie cargo o regularnym kroju z elastycznym paskiem, do którego złożono wniosek patentowy
  • Strefy wentylacyjne z elastyczną wstawką z tyłu uda
  • dwie kieszenie na pośladkach i udach, każda wzmocniona materiałem Cordura, a także wbudowana kieszeń na miarkę, telefon komórkowy i torba narzędziowa
  • Wzmocnienia kolan z materiału Cordura oraz wewnętrzne kieszenie na ochraniacze kolana (na ochraniacze kolana 9868900)
  • Detale odblaskowe
  • posiada certyfikat OEKO-TEX® Standard 100
  • dostępne w kolorach: granatowy, grafitowy
  • dostępne rozmiary: od 23 do 32, od 42 do 66 oraz od 90 do 110
  • Materiał: 65% poliester, 35% bawełna

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież ochronna
  • Rodzaj produktu – podtypy: Odzież chroniąca kolana
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: 32