Pantaloni uvex suXXeed albastru / bleumarin 32

Cod articol.: 8966846
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 8966846
EAN / GTIN 4031101662510
Număr producător 8966846
L-Număr L01660 109535
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Colecția uvex suXXeed ajunge cu adevărat la miezul problemei: Funcționalitate sofisticată, design sportiv, contraste interesante de culori, combinații neobișnuite de materiale și o croială care se potrivește ca o mănușă. Această consistență este la fel de populară în rândul femeilor ca și în rândul bărbaților. Și își dovedește valoarea în industrie și comerț, precum și în timpul liber. uvex suXXeed urmărește cu dezinvoltură fiecare utilizare și fiecare mișcare. Pantalonii bărbătești sunt acum disponibili în varianta slim sau regular fit. O potrivire perfectă - despre asta este vorba. Este o parte indispensabilă a conceptului de succes. Potrivire fără compromisuri. Potrivit pentru timpul liber.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Pantaloni cargo cu croială regular și talie elastică pentru care s-a depus cerere de brevet
  • Zone de aerisire cu inserție elastică în partea din spate a coapsei
  • două buzunare pe spate și pe coapse, fiecare întărită cu întăritură Cordura, precum și buzunare integrate pentru metru pliant, telefon mobil și scule
  • Întărituri la genunchi din Cordura și buzunare interioare pentru genunchiere (pentru genunchiere 9868900)
  • Detalii reflectorizante
  • certificat conform standardului OEKO-TEX® 100
  • disponibil în culorile: albastru închis, grafit
  • mărimi disponibile: 23–32, 42–66 și 90–110
  • Material: 65 % poliester, 35 % bumbac

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Îmbrăcăminte de protecţie
  • Tip produs Sub-tipuri: Îmbrăcăminte pentru protecția genunchilor
  • Gen: Domnilor
  • Forma potrivită: Potrivire normală
  • Dimensiuni: 32