Pantalon cargo uvex suXXeed bleu/bleu nuit 32

Réf.: 8966846
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
Référence article 8966846
EAN / GTIN 4031101662510
Réf. fabricant 8966846
Article hors catalogue L01660 109535
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La collection uvex suXXeed met vraiment tout au point: une fonctionnalité bien pensée, un design sportif, des contrastes de couleurs captivants, des combinaisons de matériaux inhabituelles et une coupe qui va comme un gant. Cette cohérence est aussi bien appréciée par les femmes que par les hommes. Et elle fait ses preuves dans l’industrie et l’artisanat tout comme dans les loisirs. uvex suXXeed s’adapte à toutes les utilisations et à tous les mouvements avec décontraction. Le pantalon pour hommes est disponible dès maintenant en version slim ou regular fit. Une coupe absolue - voilà l’essentiel. C’est un élément indispensable du concept de réussite. Une coupe sans compromis. Adapté aux loisirs.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Pantalon cargo à coupe classique avec ceinture élastique Flex (brevet en instance)
  • Zones d’aération avec empiècement extensible à l’arrière de la cuisse
  • deux poches arrière et sur les cuisses, chacune renforcée en Cordura, ainsi qu’une poche intégrée pour mètre pliant, téléphone portable et sacoche à outils
  • Renforts aux genoux en Cordura et poches intérieures pour protège-genoux (pour protège-genoux 9868900)
  • Motifs réfléchissants
  • certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100
  • disponible dans les couleurs suivantes: bleu nuit, graphite
  • tailles disponibles: 23 à 32, 42 à 66 et 90 à 110
  • Matériau: 65 % polyester, 35 % coton

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de protection
  • Type de produit Sous-types: Vêtements de protection pour les genoux
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Regular Fit
  • Réf.: 32