uvex Pantalones cargo suXXeed azul 32

Número de artículo: 8966846
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 8966846
EAN / GTIN 4031101662510
Número del fabricante 8966846
Número L L01660 109535
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • La colección uvex suXXeed va realmente al grano: Funcionalidad sofisticada, diseño deportivo, emocionantes contrastes de color, combinaciones inusuales de materiales y un corte que se ajusta como un guante. Esta coherencia es tan popular entre las mujeres como entre los hombres. Y demuestra su valía tanto en la industria y el comercio como en el tiempo libre. uvex suXXeed acompaña con desenvoltura cada uso y cada movimiento. Los pantalones de caballero están ahora disponibles en corte slim o regular. Un ajuste perfecto: de eso se trata. Es una parte indispensable del concepto de éxito. Ajuste sin compromiso. Adecuado para el tiempo libre.

Característica:

Características generales

  • Pantalones cargo de corte regular con cintura elástica (patente en trámite)
  • Zonas de ventilación con inserción elástica en la parte posterior del muslo
  • dos bolsillos traseros y en los muslos, reforzados con Cordura, además de bolsillos integrados para metro plegable, móvil y bolsa para herramientas
  • Refuerzos en las rodillas de Cordura y bolsillos interiores para rodilleras (para rodilleras 9868900)
  • Detalles reflectantes
  • Certificado según la norma OEKO-TEX® Standard 100
  • disponible en los colores: azul noche, grafito
  • tallas disponibles: de 23 a 32, de 42 a 66 y de 90 a 110
  • Material: 65 % poliéster, 35 % algodón

Características técnicas

  • Tipo de producto: Ropa de seguridad
  • Tipo de producto Subtipos: Ropa de protección de rodillas
  • Género: Caballero
  • Forma ajustada: Regular Fit
  • Tamaño: 32