Cargo trousers uvex suXXeed Black/Graphite 118

Nr art.: 8966526
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8966526
EAN / GTIN 4049358674330
Numer producenta 8966526
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

The uvex suXXeed collection really gets everything in a nutshell: Thoughtful functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. This consequence is as well received by women as it is by men. And it has proven itself in industry and manual trades as well as in leisure time. uvex suXXeed casually follows every sockets and every movement. The men's trousers are now available as either slim or regular fit. Absolute fit - that's what it's all about. It is an indispensable part of the concept of success. Fit without compromise. Suitable for leisure.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • sportowe spodnie cargo o kroju Slim z dodatkiem elastomeru i poliestru, zapewniające większą swobodę ruchów
  • Elastyczny pasek, zgłoszony do opatentowania
  • Strefy wentylacyjne z elastyczną wstawką z tyłu uda
  • dwie kieszenie na pośladkach i udach, każda wzmocniona materiałem Cordura, a także wbudowana kieszeń na miarkę, telefon komórkowy i torba narzędziowa
  • Detale odblaskowe
  • posiada certyfikat OEKO-TEX® Standard 100
  • dostępne w kolorach: granatowy, grafitowy
  • dostępne rozmiary: od 23 do 32, od 42 do 66 oraz od 90 do 110
  • Materiał: 60% bawełna, 20% poliester, 20% elastomultiester