Tovorne hlače uvex suXXeed črna, grafit 118

Št. art.: 8966526
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 8966526
EAN/GTIN 4049358674330
Številka proizvajalca 8966526
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

Kolekcija uvex suXXeed resnično dobi vse: Premišljeno funkcionalnost, športen dizajn, vznemirljive barvne kontraste, nenavadne kombinacije materialov in kroj, ki se prilega kot rokavica. To so ženske dobro sprejele, tako kot moški. In to se je izkazalo svojo vrednost v industriji in obrtništvo, kot tudi v prostem času. uvex suXXeed z lahkoto sprejme vsak uporaba in vsak gib. Moške hlače so zdaj na voljo kot tanke ali redne fit. Popolno prileganje - to je vse. To je nepogrešljiv del koncepta uspeha. Brez kompromisov. Primerno za prosti čas.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • športne hlače slim fit v stilu cargo z dodatkom elastomultiestra za večjo gibljivost
  • elastični pas, za katerega je vložena patentna prijava
  • Zračne cone z elastičnim vstavkom na zadnji strani stegna
  • dva žepa na zadnji strani in na stegnu, vsak ojačan s Cordura, poleg tega pa še vgrajeni žep za merilni trak, mobilni telefon in orodje
  • Odsevni elementi
  • certificirano po standardu OEKO-TEX® Standard 100
  • na voljo v barvah: temno modra, grafitna
  • razpoložljive velikosti: od 23 do 32, od 42 do 66 in od 90 do 110
  • Material: 60 % bombaž, 20 % poliester, 20 % elastomultiester