Pantalon cargo uvex suXXeed noir, graphite 118

Réf.: 8966526
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 8966526
EAN / GTIN 4049358674330
Réf. fabricant 8966526
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

La collection uvex SUXXEED réunit vraiment tout en un mot : fonctionnalité réfléchie, design sportif, contrastes de couleurs passionnants, combinaisons de matériaux inhabituelles et une coupe qui va comme un gant. Cette conséquence est aussi bien accueillie par les femmes que par les hommes. Et il a prouvé sa valeur dans l'industrie et artisanat ainsi que dans les loisirs. uvex SUXXEED prend chaque embout/douille et chaque mouvement avec facilité. Le pantalon pour homme est désormais disponible en coupe slim ou régulière. Ajustement absolu - c'est de cela qu'il s'agit. C'est un élément indispensable du concept de succès. Ajustement sans compromis. Convient pour les loisirs.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • pantalon cargo slim-fit sportif, avec une teneur supplémentaire en élastomultiester pour une plus grande liberté de mouvement
  • ceinture élastique en instance de brevet
  • Zones d’aération avec empiècement extensible à l’arrière de la cuisse
  • deux poches arrière et sur les cuisses, chacune renforcée en Cordura, ainsi qu’une poche intégrée pour mètre pliant, téléphone portable et sacoche à outils
  • Motifs réfléchissants
  • certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100
  • disponible dans les couleurs suivantes: bleu nuit, graphite
  • tailles disponibles: 23 à 32, 42 à 66 et 90 à 110
  • Matériau: 60 % coton, 20 % polyester, 20 % élastomultiester