Descrizione:
La collezione uvex suXXeed racchiude tutto in una sintesi: Funzionalità premurosa, design sportivo, esaltanti contrasti di colore, combinazioni di materiali insolite e un taglio che si adatta come un guanto. Questa conseguenza è ben accolta dalle donne come lo è dagli uomini. E ha dimostrato il suo valore nell'industria, in artigianato e nel tempo libero. uvex suXXeed porta con facilità ogni bussola e ogni movimento. I pantaloni da uomo sono ora disponibili sia nella vestibilità slim che nella vestibilità normale. Absolute forma / indossabilità, ecco di cosa si tratta. Si tratta di una parte indispensabile del concetto di successo. forma / indossabilità senza compromessi. Adatto per il tempo libero.
Proprietà:
Caratteristiche generali
- Pantaloni cargo sportivi slim fit con una percentuale aggiuntiva di elastomultiester per una maggiore libertà di movimento
- Elastico in fase di brevetto
- Zone di ventilazione con inserto elasticizzato sulla parte posteriore della coscia
- due tasche posteriori e sulle cosce, entrambe rinforzate in Cordura, oltre a tasche integrate per metro pieghevole, cellulare e borsa portautensili
- Dettagli reflex
- Certificato secondo lo standard OEKO-TEX® 100
- disponibile nei colori: blu notte, grafite
- taglie disponibili: da 23 a 32, da 42 a 66 e da 90 a 110
- Materiale: 60% cotone, 20% poliestere, 20% elastomultiester