• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsjacke uvex suXXeed multifunction gelb, warngelb 6XL

Artikel-Nr.: 8942817
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, gelb Ginstergelb
Serie uvex suXXeed multifunction
Herstellerbezeichnung uvex suXXeed multifunction high-visibility
Farbe gelb
Gewebezusammensetzung Viskose
Anwendungsart Flammschutz; Warnschutz
Internationale Größe, Unisex 6XL
Produktart Jacke
Eigenschaften reflektierend
Geschlecht Unisex
Norm DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 20471
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8942817
EAN / GTIN 4049358706543
Herstellernummer 8942817
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

Die uvex suXXeed multifunction high-visibility Kollektion schützt nicht nur vor Störlichtbögen, sie ist außerdem noch schwer entflammbar. Der Materialeinsatz mit einem hohen Lyocell-Anteil gibt den Produkten ein hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement und ist zudem noch aus einem nachwachsenden Rohstoff hergestellt. , , Und weil es selbst bei Strom und Feuer manchmal dunkel ist, ist die Linie komplett mit Reflexstreifen ausgestattet. So werden Sie garantiert nicht übersehen.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • sportliche multifuntionelle Jacke
  • Stehkragen
  • Leasingkoller
  • alle Verschlußelemente sind abgedeckt
  • schwarzer Kontrast
  • 2 verschließbare Brusttaschen, 2 Eingriffstaschen, 1 Innentasche
  • Ärmelsaumweite verstellbar mit Druckknopf
  • Stretchelemente im Rücken
  • Reflexstreifen je 2x um Ärmel und Rumpf, 1 Reflexstreifen über die Schulter
  • eingestickte Piktogramme

Komfortmerkmale

  • sehr gutes Feuchtigkeitsmanagement durch den Lyocell® Anteil
  • angenehmes Hautgefühl
  • sportive Passform
  • dynamisches Design
  • ultraleichtes Material

Schutzmerkmale

  • EN ISO 11612:2015 A1,B1,C1,E2,F1
  • EN ISO 11611:2015 Klasse 1 - A1
  • EN 1149-5:2018, EN 1149-3:2004
  • IEC 61482-2:2020 APC-1
  • IEC 61482-2:2020 APC-2 in Kombination mit Artikel 17237,17238 oder 17239 (Langarm Polo-pro)
  • EN 13084:2005 + A1:2009 Typ 6
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 2
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 3 in Kombination mit Artikel 89575 (Bundhose) oder Artikel 89649 (Latzhose)

Aus der gleichen Serie "uvex suXXeed multifunction" Alle ansehen