Short tape 5mx19 mm Safety Lock System

Nr art.: 893.519SLS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie luzem
Podziałka milimetr
Jednostka zakresu pomiarowego metr
Min. zakres pomiarowy 0 m
Maks. zakres pomiarowy 5 m
Szerokość taśmy 19 mm
Kolor taśmy Żółty
Typ taśmy mierniczej Miara zwijana
Długość obudowy/ramy 70 mm
Szerokość obudowy/ramy 35,2 mm
Wysokość obudowy/ramy 65,1 mm
Kolor obudowy/ramy Czarny
Materiał Stal.; z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 5 000 mm
Automatyczne cofanie taśmy tak
Zatrzymanie / blokada cofania taśmy tak
Klasa dokładności EG 2
Masa 225 g
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 893.519SLS
EAN / GTIN 3662424028465
Numer producenta 893.519SLS
Numer L L60130 8297
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Equipped with the SLS system by FACOM® to prevent accidental falling.
  • The special safety device by means of crimped steel cable with rotation option for more working comfort when working at heights.
  • Ergonomic housing made of ABS material
  • Band with nylon coating, matt, non-reflective
  • Band very stiff
  • Highly resistant, covering hook
  • 2 rivets with stainless steel reinforcement plate at 3 m
  • 3 rivets with stainless steel reinforcement plate at 8 m

Cecha szcz.:

  • E [mm]: 35.2
  • H [mm]: 65.1
  • L [mm]: 70
  • L1 [mm]: 19
  • L2 [m]: 5
  • [g]: 225