Bandă de măsură cu sistem FACOM® SLS, carcasă ABS, fluorescentă, 5 m

Cod articol.: 893.519SLS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj neambalate individual
Scalare milimetru
Unitate interval de măsurare Metru
Domeniu de măsurare min. 0 m
Domeniu de măsurare max. 5 m
Lăţimea benzii 19 mm
Culoarea benzii galben
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Lungime carcasă/cadru 70 mm
Lățime carcasă/cadru 35,2 mm
Înălțime carcasă/cadru 65,1 mm
Culoare carcasă/cadru negru
Material Oţel; plastic
Lungimea totală 5.000 mm
Revenire automată a curelei da
Opritor/detentă curea da
Clasa de precizie EG 2
Greutate 225 g
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 893.519SLS
EAN / GTIN 3662424028465
Număr producător 893.519SLS
L-Număr L60130 8297
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Este echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderile accidentale.
  • Asigurarea specială prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru mai mult confort de lucru atunci când se lucrează la înălțime.
  • Carcasă ergonomică din material ABS
  • Bandă cu aAcoperire din nailon, mată, antireflectorizantă
  • Bandă foarte rigidă
  • Cârlig foarte rezistent, care acoperă cârligul
  • 2 nituri cu placă de armare din oțel inoxidabil la 3 m
  • 3 nituri cu placă de armare din oțel inoxidabil la 8 m
  • .

Caracteristică:

  • E [mm]: 35,2
  • H [mm]: 65,1
  • L [mm]: 70
  • L1 [mm]: 19
  • L2 [m]: 5
  • [g]: 225