Målebånd med FACOM® SLS-system , ABS-hus , fluorescerende , 5 m

Art.-nr.: 893.519SLS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Emballage løs
Skalering millimeter
Aflæsning af måleområde Meter
Måleområde min. 0 m
Måleområde maks. 5 m
Båndbredde 19 mm
Båndfarve gul
Båndmål, type rullemålebånd
Hus/ramme, længde 70 mm
Hus/ramme, bredde 35,2 mm
Hus/ramme, højde 65,1 mm
Hus/ramme, farve sort
Materiale Stål; kunststof
Samlet længde 5.000 mm
Automatisk remretur ja
Remstop/-spærre ja
Nøjagtighedsklasse EG 2
Vægt 225 g
Produkttype målebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 893.519SLS
EAN/GTIN 3662424028465
Producentnummer 893.519SLS
L-nummer L60130 8297
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre utilsigtede fald.
  • Den særlige sikring ved hjælp af krympet stålkabel med mulighed for rotation giver større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Ergonomisk hus af ABS-materiale
  • Bånd med nylonbelægning, mat, ikke-reflekterende
  • Bånd meget stift
  • Høj modstandsdygtig, dækkende krog
  • 2 nitter med rustfri stålforstærkningsplade på 3 m
  • 3 nitter med rustfri stålforstærkningsplade på 8 m

Egenskab:

  • E [mm]: 35,2
  • H [mm]: 65,1
  • L [mm]: 70
  • L1 [mm]: 19
  • L2 [m]: 5
  • [g]: 225