{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | ohlapno | |
| Skala | milimeter | |
| Enota, merilno območje | meter | |
| Merilno območje min. | 0 m | |
| Merilno območje maks. | 5 m | |
| Širina traku | 19 mm | |
| Barva traku | rumena | |
| Vrsta merilnega traku | tračni meter | |
| Dolžina ohišja/okvirja | 70 mm | |
| Širina ohišja/okvirja | 35,2 mm | |
| Višina ohišja/okvirja | 65,1 mm | |
| Barva ohišja/okvirja | črna | |
| Material | Jeklo; umetne mase | |
| Skupna dolžina | 5.000 mm | |
| Samodejno navijanje traku | Da | |
| Zapora/blokada traku | Da | |
| Razred točnosti | EG 2 | |
| Masa | 225 g | |
| Vrsta izdelka | merilni trak |
| Številka izdelka | 893.519SLS | |
| EAN/GTIN | 3662424028465 | |
| Številka proizvajalca | 893.519SLS | |
| L-število | L60130 8297 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |