Metro a nastro con sistema FACOM® SLS, alloggiamento ABS, fluorescente, 5 m

Codice art.: 893.519SLS
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
Imballaggio singoli
Scala millimetro
Unità campo di misura metri
Campo di misura min. 0 m
Campo di misura max. 5 m
Larghezza del nastro 19 mm
Colore del nastro giallo
Tipo di flessometro Flessometro
Lunghezza alloggiamento/ telaio 70 mm
Larghezza alloggiamento/telaio 35,2 mm
Altezza alloggiamento/telaio 65,1 mm
Colore alloggiamento/telaio nero
Materiale Acciaio; plastica
Lunghezza complessiva 5.000 mm
Ritorno automatico del nastro si
Arresto/blocco del nastro si
Classe di precisione EG 2
Peso 225 g
Tipo di prodotto Flessometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 893.519SLS
EAN / GTIN 3662424028465
Codice del produttore 893.519SLS
Numero-L L60130 8297
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Lo speciale fissaggio tramite cavo d'acciaio pressato con opzione di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Custodia ergonomica in materiale ABS
  • Banda con rivestimento in nylon, opaco, non riflettente
  • Banda molto rigida
  • Altamente resistente, gancio di copertura
  • 2 rivetti con piastra di rinforzo in acciaio inox a 3 m
  • 3 rivetti con piastra di rinforzo in acciaio inox a 8 m

Proprietà:

  • E [mm]: 35.2
  • H [mm]: 65.1
  • L [mm]: 70
  • L1 [mm]: 19
  • L2 [m]: 5
  • [g]: 225