Uchwyt do laptopa

Nr art.: 89010041
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Seria WB 621; WB 625; WB 621; WB 625
Oznaczenie producenta Laptophalter
Opakowanie luzem
Kolor Srebrna
Minimalna wysokość użytkowa 30 mm
Maksymalna wysokość użytkowa 400 mm
Minimalna wysokość całkowita 150 mm
Minimalna szerokość użytkowa 287 mm
Maksymalna szerokość użytkowa 430 mm
Minimalna szerokość całkowita 245 mm
Rodzaj produktu Uchwyt na obudowę do komputera
Materiał montażowy w zakresie dostawy nie
Nośność 6,5 kg
Materiał aluminium
Wysokość z regulacją tak
Regulacja szerokości tak
Głębokość użytkowa 445 mm
Głębokość całkowita 445 mm
Masa całkowita 3,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 89010041
EAN / GTIN 4018754340828
Numer producenta 89010041
Numer L L60300 13
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do montażu na blatach stołów warsztatowych nr WB 621 i WB 625, o grubości 20–60 mm
  • przeznaczony do laptopów o przekątnej ekranu od 10 do 17 cali
  • do monitorów o przekątnej do 32 cali z otworami VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm)
  • Zakres regulacji uchwytu na laptopa: 287–430 mm
  • regulowana wysokość 30–400 mm, możliwość obrotu o 180°
  • kąt nachylenia w pionie: 55–90°
  • z rury aluminiowej
  • maks. Obciążenie: 6,5 kg
  • w połączeniu z adapterem 89010042 nadaje się również do wózków warsztatowych 93, 95 PRO i 98 PRO

Cecha szcz.:

  • do nr.: WB 621, WB 625
  • Wysokość w mm (h): 150 mm
  • Długość w mm (L): 445 mm
  • Masa: 3500 g
  • Szerokość w mm (b): 245 mm